MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Capac motor de uz general Pornire/capac Funcționare Tefc 3/4 CP 1140 Rpm 56 | AC2GJR 2K599 / C271

MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Capac motor de uz general Pornire/capac Funcționare Tefc 3/4 CP 1140 Rpm 56

În stoc
Articol: AC2GJR Model: 5KCR48WN6066Crucea Ref: 2K599 / C271

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,430.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă10.6/5.3
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start/Condensator-Run
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1140
Număr de viteze1
Lungime totală13 13 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115/230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)38.46
Lățimea navei (cm)25.88
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPoziția de montare a motoruluiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAPreț
MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Motor 1/4 CP 1725 Rpm 115/230v | AD4URP 44D113 / G1312 5KC32GN19Orizontală565.4/2.7Cu cheieNici unulbază1725-€544.98
MARATHON MOTORS 5KC35MN43 Motor 1/3 CP 1725 Rpm 115/230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Orizontală566.0/3.0Cu cheieNici unulbază1725-€606.85
MARATHON MOTORS 5KC35MN43X Motor 1/3 CP 1725 Rpm 115/230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43XOrizontală566.0/3.0Cu cheieAutobază1725-€651.88
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014 Motor 1/2 CP 1725 Rpm 115/208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Orizontală568.6 / 4.1-4.3Cu cheieNici unulbază1725-€698.73
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X Motor 1/2 CP 1725 Rpm 115/230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014XOrizontală568.6/4.3Cu cheieAutobază1725-€783.48
MARATHON MOTORS 5KC46PN0015X Motor 3/4 CP 1725 Rpm 115/230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015XOrizontală5611.0/5.5Cu cheieAutobază1725-€900.49
MARATHON MOTORS 5KC49UN6065 Motor 1/2 CP 1140 Rpm 115/230v | AD4UTH 44D130 / C264 5KC49UN6065Orizontală569.4/4.7Cu cheieNici unulbază1140-€1,135.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Capac motor de uz general Pornire/capac Funcționare Tefc 3/4 CP 1140 Rpm 56
€1,430.52 /unitate