MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Motor de uz general Pornire condensator/funcționare condensator Impermeabil 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Motor de uz general Pornire/funcționare condensator Rezistent la picurare 2 CP

În stoc
Articol: AF6NBU Model: 5KCR49WN0270TRef încrucișat: 19YU41 / CG381

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,063.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56HZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă22.0 / 10.9-11.0
HP2
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax12 1 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală72%
Număr de viteze1
Lungime totală14 5 / 16 "
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj115 / 208-230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)38.46
Lățimea navei (cm)25.88
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelDesign motorGrupul de eficiențăInrameaza-leProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 5KH39QN9537X Motor de uz general, rezistent la picurare, în două faze, 1/6 CP | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XFază divizatăStandard48PlatAuto-172548.5%€341.22
MARATHON MOTORS 5KH39QN9538 Motor de uz general, rezistent la picurare, în două faze, 1/4 CP | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Fază divizatăStandard48PlatNici unul-172557.5%€344.77
MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Motor de uz general Etanizat la picurare 1/4 CP | AF6NBF 19YU20 / 4362 5KH39QN9686XFază divizatăStandard48PlatAuto-172552.5%€317.37
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Motor cu scop definit | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Rigid--€654.42
MARATHON MOTORS 5KH33FN6 H239 Motor monofazat | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--€108.89
MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A Motor de uz general | AJ2NNG G915A 056B34D11019pornirea condensatorului-56Cu cheie--345059.50%€583.45
MARATHON MOTORS 056B11D15505 C1263A Motor monofazat | AJ2NTH C1263A 056B11D15505--56-----€1,214.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Motor de uz general Pornire/funcționare condensator Rezistent la picurare 2 CP
€1,063.67 /unitate