MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Motor de uz general Etanizat la picurare 1/4 CP | AF6NBF 19YU20 / 4362

MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Motor de uz general cu fază împărțită rezistentă la picurare 1/4 CP

În stoc
Articol: AF6NBF Model: 5KH39QN9686XRef. cruce: 19YU20 / 4362

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€317.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le48
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.1
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax7.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală52.5%
Număr de viteze1
Lungime totală8 15 / 16 "
Fază1
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Voltaj115
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.08
Lățimea navei (cm)17.63
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelDesign motorGrupul de eficiențăInrameaza-leProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 5KH39QN9537X Motor de uz general, rezistent la picurare, în două faze, 1/6 CP | AF6NBD 19YU18 / 4349 5KH39QN9537XFază divizatăStandard48PlatAuto-172548.5%€341.22
MARATHON MOTORS 5KH39QN9538 Motor de uz general, rezistent la picurare, în două faze, 1/4 CP | AF6NBE 19YU19 / 4354 5KH39QN9538Fază divizatăStandard48PlatNici unul-172557.5%€344.77
MARATHON MOTORS 5KCR49WN0270T Motor de uz general Pornire condensator/funcționare condensator Impermeabil 2hp | AF6NBU 19YU41 / CG381 5KCR49WN0270TCondensator-Start/RunStandard56HZCu cheieAuto-172572%€1,063.67
MARATHON MOTORS 056B34D2029 D010 Motor cu scop definit | AJ2LXK 110097.00 056B34D2029--56--Rigid--€654.42
MARATHON MOTORS 5KH33FN6 H239 Motor monofazat | AJ2NAL H239 5KH33FN6--48--WB--€108.89
MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A Motor de uz general | AJ2NNG G915A 056B34D11019pornirea condensatorului-56Cu cheie--345059.50%€583.45
MARATHON MOTORS 056B11D15505 C1263A Motor monofazat | AJ2NTH C1263A 056B11D15505--56-----€1,214.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9686X Motor de uz general cu fază împărțită rezistentă la picurare 1/4 CP
€317.37 /unitate