MARATHON MOTORS TCA2P23AE211GAA009 Motor de uz general, 3 CP, 3 faze, 1170 Rpm, 230/460VAC, Cadru 112M | CH6RTU 55AY83

MARATHON MOTORS TCA2P23AE211GAA009 Motor de uz general, 3 CP, 3 faze, 1170 rpm, 230/460VAC, cadru 112M

În stoc
Articol: CH6RTU Model: TCA2P23AE211GAA009Crucea Ref: 55AY83

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,674.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le112M
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă8.8 / 4.4A
HP3
Hz50 / 60 Hz
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax339 mm
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1170
Design NEMAN
Eficiență nominală89.5%
Număr de viteze1
Lungime totală399 mm
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.28mm
Lungimea axului60 mm
VoltajAC 230 / 460V
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.65
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaIndia

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.Inrameaza-leMateriale cadruAplicarea motoruluiDesign motorProiectare incinte motorPoziția de montare a motoruluiProtecție termică a motoruluiPreț
MOTOARE MARATHON 182TTFBD6079 Motor 1-1/2 CP 1185 Rpm 230/460v 182tcv | AD4WHX 44P046 / GT1305 / 182TTFB6079 182TTFBD607940 grade C182TCVOțel laminatAplicatie generala3-FazaComplet închis, ventilatorArborele vertical în josNici unul€1,960.33
MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 Motor de uz general, 1/2 CP, 1725/1140 Rpm, 115VAC | CH6HKL 54YJ60 056C64DRS40002A140 grade C56OţelHVAC / RCondensator-Start/RunDeschideți DripproofOrizontalăAuto€1,064.13
MARATHON MOTORS 213TTDBD6026 Motor de uz general, 7 1/2 CP, 3 faze, 1766 Rpm, 230/460VAC | CH6JCN 52ZV83 213TTDBD6026--------€1,835.70
MARATHON MOTORS 449TTFCD6027 Motor de uz general, 300 CP, 3 faze, 1785 rpm, 460VAC, 447/9T Cadru | CH6JWW 53UF37 449TTFCD602740 grade C447 / 9TFontăAplicatie generala3 faze-OrizontalăNici unul€41,991.21
MARATHON MOTORS TCA0032AE231GAA009 Motor de uz general, 4 CP, 3 faze, 1765 Rpm, 230/460VAC, Cadru 100L | CH6RRD 61VA65 TCA0032AE231GAA00940 grade C100LFontăAplicatie generala3 faze-OrizontalăNici unul€1,575.31
MARATHON MOTORS TCA0042AE231GAA009 Motor de uz general, 5 1/2 CP, 3 faze, 1765 Rpm, 230/460VAC, 112M Cadru | CH6RRJ 61VA66 TCA0042AE231GAA00940 grade C112MFontăAplicatie generala3 faze-OrizontalăNici unul€1,349.31
MARATHON MOTORS TCA0111AE211GAA009 Motor de uz general, 15 CP, trifazic, 3 rpm, 3550/230VAC, cadru 460M | CH160RRM 6AY55 TCA0111AE211GAA00940 grade C160MFontăAplicatie generala3 faze-OrizontalăNici unul€3,549.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS TCA2P23AE211GAA009 Motor de uz general, 3 CP, 3 faze, 1170 rpm, 230/460VAC, cadru 112M
€1,674.01 /unitate