Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARCOM K0000939EM Kit DVD pentru stres termic | AD3EEM 3YLA8

MARCOM K0000939EM Kit DVD pentru stres termic

În stoc
Element: AD3EEM Model: K0000939EMCrucea Ref: 3YLA8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€668.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa de antrenament de siguranță
FormatDVD
LimbăEngleză
SubiectInstruire generală de siguranță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.47
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS8523295020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
MARCOM V0000939EM Heat Stress Dvd | AD3EFU 3YLH4 V0000939EMProgram de instruire în domeniul siguranței€388.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARCOM K0000939EM Kit DVD pentru stres termic
€668.31 /unitate