MARKAR FM3500-79 Balamă rezistentă, lungime 79 inchi, oțel inoxidabil | AF6VFY 20KC48

MARKAR FM3500-79 Balamă pentru utilizare grea 79 inch lungime din oțel inoxidabil

Articol: AF6VFY Model: FM3500-79Crucea Ref: 20KC48
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,044.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de securitate rezistentă
CuloriSilver
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Piese metaliceMontare inclusă
Distanța dintre găuriSimetric
găuriFără
Găuri pe frunză0
Sfat de spitalDa
Lungimea articulației2"
Grosimea frunzelor0.105 "
Lungime79 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareMortă
Pin Dia.3 / 16 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinButoi, Sfat de spital
Gama de mișcare180 grade
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.795
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)208.28
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302104030

Variante de produs

ProdusModelgăuriLungimePreț
MARKAR FM3500-83 Balamă pentru utilizare grea 83 inch lungime oțel inoxidabil | AF6VFZ 20KC49 FM3500-83cu83 "€1,689.78
RFQ
MARKAR FM3500-95 Balamă pentru utilizare grea 79 inch lungime oțel inoxidabil | AF6VGA 20KC50 FM3500-95Fără95 "€2,013.18
RFQ
MARKAR FM3500-120 Balamă pentru utilizare grea, lungime de 120 inchi, oțel inoxidabil | AF6VGB 20KC51 FM3500-120Fără120 "€2,437.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAR FM3500-79 Balamă pentru utilizare grea 79 inch lungime din oțel inoxidabil
€2,044.63 /unitate