MARKEL PRODUCTS E3323TD-RP Încălzitor de perete comercial 1500/750W | AG2NHU 31TR51

MARKEL PRODUCTS E3323TD-RP Încălzitor de perete comercial 1500/750W

În stoc
Articol: AG2NHU Model: E3323TD-RPCrucea Ref: 31TR51

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,362.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete comercial / arhitectural
Temperatura aerului Creştere50 grade F
Amplificatoare AC12.5
BtuH5120
CuloriMaro / Aluminiu
finalizareaPudră acoperită
Adâncimea grilei1"
Înălțimea grilei20-27/32 "
Material grilăOțel, 18 ga. Gratar acoperit cu pulbere, cu cadru din aluminiu extrudat
Lățimea grilei15-29/32 "
Tip încălzitorArhitectural
Adâncimea locuinței3.75 "
Înălțimea carcasei19 5 / 16 "
Lățimea carcasei13.875 "
Hz60
Tip montareÎncastrat sau la suprafață
Fază1
Voltaj120
Adâncimea de deschidere a peretelui4"
Înălțimea de deschidere a peretelui19-7/16 "
Lățimea de deschidere a peretelui14-3/16 "
Watts1500/750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.89
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8419899540

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACBtuHAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiVoltajWattsPreț
MARKEL PRODUCTS F30522T2DWB Încălzitor de perete comercial 2250/500W | AG2NER 31TR44 F30522T2DWB10.876803.375 "12.125 "9"2082250/500€718.69
MARKEL PRODUCTS H30522T2DWB Încălzitor de perete comercial 2250/500W | AG2NET 31TR45 H30522T2DWB9.476803.375 "12.125 "9"2402250/500€735.24
MARKEL PRODUCTS E3055T2DWB Încălzitor de perete comercial Încălzitor 1500/750W | AG2NHP 31TR43 E3055T2DWB12.551203.375 "12.125 "9"1201500/750€644.10
MARKEL PRODUCTS HF3323TD-RP Încălzitor de perete comercial 1500/1125W | AG2NHV 31TR52 HF3323TD-RP6.3/5.451203.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2081500/1125€1,475.09
MARKEL PRODUCTS HF3325TD-RP Încălzitor de perete comercial 3000/2250W | AG2NHW 31TR53 HF3325TD-RP12.5/10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2083000/2250€1,395.77
MARKEL PRODUCTS HF3326TD-RP Încălzitor de perete comercial 4000/3000W | AG2NHX 31TR54 HF3326TD-RP16.7/14.413,6583.75 "19 5 / 16 "13.875 "240/2084000/3000€1,406.76
MARKEL PRODUCTS G3325TD-RP Încălzitor de perete comercial 3000W | AG2NHY 31TR55 G3325TD-RP10.810,2403.75 "19 5 / 16 "13.875 "2773000€1,310.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKEL PRODUCTS E3323TD-RP Încălzitor de perete comercial 1500/750W
€1,362.06 /unitate