O divizie a TPI Corporation, Markel Products Company a furnizat soluții de încălzire și iluminare extrem de eficiente atât pentru aplicații comerciale, cât și industriale. Linia sa de produse include încălzitoare portabile, perdele de aer, termostate, plinte de încălzire, convectoare de perete, lumini de andocare și lupe fluorescente. Unitățile de încălzire portabile din seria PHLA ale mărcii au roți antistatice pentru a reduce apariția descărcărilor statice și canale integrate pentru stivuitor pentru ridicarea ușoară pe rampe sau camioane. Aceste încălzitoare Markel sunt echipate în plus cu un control de 24 V, un contactor în carcasă NEMA 7 și carcasă de încălzire acoperită cu epoxi, ceea ce le face ideale pentru aplicații în locații periculoase. Markel produce, de asemenea, încălzitoare de perete forțate de ventilator, concepute atât pentru instalații pe perete, cât și pe tavan, în intrări, depozite și toalete publice. Acestea includ pale de ventilator tip elice capabile să se rotească la viteze de până la 1060 rpm. O gamă largă de aceste produse electrice Markel și accesoriile de montare aferente, cum ar fi cadre și feronerie, sunt disponibile pe Raptor Supplies.