WESCO Camioane cu paleți cu funcționare ușoară Walkie


Filtru
Culoare: Albastru , Lungimea furcii: 45 " , Lățimea furcii: 6.25 " , Lungime: 65.5 " , Capacitate de incarcare: 3300 lb. , Inălțime totală: 57.5 " , Lungime totală: 65.5 " , Diametru rolă: 3" , Material role: poliuretan , Voltaj: 12 , Materialul roții: poliuretan
StilModelLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
170016
21.5 "€7,156.32
B
273385
21.5 "€8,264.29
A
170012
26.5 "€7,156.32
B
273381
26.5 "€8,276.66

Camioane cu paleți cu funcționare ușoară Walkie

Transpaleții motorizați Wesco sunt cele mai potrivite pentru a transporta sarcini grele pe suprafețe pavate sau netede. Aceste camioane sunt alimentate de două baterii de 12V / 79Ah pentru a oferi o viteză de ridicare de 1.36 inci pe secundă. Sunt integrate cu o frână cu disc electromagnetică și o instalație automată de dead-man pentru a asigura siguranța operatorului în caz de întreruperi de curent. Cu o capacitate maximă de încărcare de 3300 lb, aceste transpalete walkie sunt disponibile în opțiuni de lățime de 21.5 și 26.5 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?