WESCO 273381 Transpaletă cu walkie pentru utilizare ușoară, 26.5 W cu baterie, capacitate de 3300 lbs | AG7JCV

WESCO 273381 Transpaletă cu walkie cu putere ușoară, 26.5" W cu baterie, capacitate de 3300 lbs

În stoc
Post: AG7JCV Model: 273381

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,276.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii coborâtă3.2 "
Înălțimea furcii ridicate7.8 "
Lungimea furcii45 "
Lățimea furcii6.25 "
Lungime65.5 "
Capacitate de încărcare3300 lb.
Inălțime totală57.5 "
Lungime totală65.5 "
Lățimea totală26.5 "
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Raza Tang (In.)59 "
Voltaj12
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci26.5 "
Lățimea între furci14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 302.4
Înălțimea navei (cm)146.05
Lungimea navei (cm)166.37
Lățimea navei (cm)67.31

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPreț
WESCO 170012 Transpaletă motorizat ușoară, cu lățime de 26.5 inchi, capacitate de 3300 lbs | AG7JCW 17001226.5 "€7,156.33
WESCO 273385 Transpaletă cu walkie pentru utilizare ușoară, 21.5 inchi W cu baterie, capacitate de 3300 lbs | AG7JCX 27338521.5 "€8,264.29
WESCO 170016 Transpaletă motorizat ușoară, cu lățime de 21.5 inchi, capacitate de 3300 lbs | AG7JCY 17001621.5 "€7,156.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273381 Transpaletă cu walkie cu putere ușoară, 26.5" W cu baterie, capacitate de 3300 lbs
€8,276.67 /unitate