WESCO 273385 Light Duty Powered Walkie Pallet Truck, 21.5 W With Battery, 3300 Lbs Capacity | AG7JCX

WESCO 273385 Transpaletă cu walkie cu putere ușoară, 21.5" W cu baterie, capacitate de 3300 lbs

În stoc
Articol: AG7JCX Model: 273385

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,264.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii coborâtă3.2 "
Înălțimea furcii ridicate7.8 "
Lungimea furcii45 "
Lățimea furcii6.25 "
Lungime65.5 "
Capacitate de încărcare3300 lb.
Inălțime totală57.5 "
Lungime totală65.5 "
Lățimea totală21.5 "
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Raza Tang (In.)59 "
Voltaj12
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci21.5 "
Lățimea între furci9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 282.6
Înălțimea navei (cm)146.05
Lungimea navei (cm)166.37
Lățimea navei (cm)54.61

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPreț
WESCO 273381 Transpaletă motorizat ușoară, 26.5" W cu baterie, capacitate de 3300 lbs | AG7JCV 27338126.5 "€8,276.67
WESCO 170012 Transpaletă motorizat ușoară, cu lățime de 26.5 inchi, capacitate de 3300 lbs | AG7JCW 17001226.5 "€7,156.33
WESCO 170016 Transpaletă motorizat ușoară, cu lățime de 21.5 inchi, capacitate de 3300 lbs | AG7JCY 17001621.5 "€7,156.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273385 Transpaletă cu walkie cu putere ușoară, 21.5" W cu baterie, capacitate de 3300 lbs
€8,264.29 /unitate