Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARKS USA 31SS55K/32D Buton de blocare pentru mortare antiligatură Grad 1 Instituțional | AC6AVT 31SS55 / 32J357

MARKS USA 31SS55K/32D Buton de blocare pentru mortare antiligatură Grad 1 Instituțional

În stoc
Articol: AC6AVT Model: 31SS55K/32DRef încrucișat: 31SS55 / 32J357
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
€751.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAntiligatură Mortase Lockset
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialOțel ștanțat 1-1 / 16 "
Dimensiunea carcasei4-3 / 16 "x 3" x 7/16 "
finalizareaInox satinat
Rezistente la focDa
FuncţiePrivacy
Calitate1
Tip KeywayMarcează „C”
Tipul locațieiInstituțional, asistență medicală, școli
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.4.875 "
Tip de grevăBuză curbată
StilButon de blocare
Stil de tăiereTrandafir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Sub-marca: LIFE SAVER

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTip KeywayTipul locațieiPreț
MARKS USA 31SS55RK/32D Buton de blocare pentru mortare antiligatură Grad 1 IC Core Satin | AC6AVU 31SS55 / 32J358 31SS55RK/32DPrivacyIC CoreInstituțional, asistență medicală, școli€428.87
MARKS USA 31SS55S/32D Buton de blocare pentru mortare antiligatură Grad 1 Marcaje „C” Satin | AC6AVV 31SS55 / 32J359 31SS55S/32Dsală de clasăMarcează „C”Școli€800.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKS USA 31SS55K/32D Buton de blocare pentru mortare antiligatură Grad 1 Instituțional
€751.83 /unitate