Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARKS USA PDL3000IC US26D Pârghie cromată de blocare a accesului de proximitate | AA9XPN PDL3000IC/26D / 1HVL7

MARKS USA PDL3000IC US26D Pârghie cromată de blocare a accesului de proximitate

În stoc
Element: AA9XPN Model: PDL3000IC US26DRef. încrucișat: PDL3000IC/26D / 1HVL7
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
€2,167.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Set de copt2.75 "
Dimensiunea fundalului (In.)2-3 / 4
De viață a bateriei60,000 de cicluri
Adâncime2-3/8 "
Grosimea ușii1 3/8-1 7/8"
Traseul auditului evenimentului40,000
finalizareaChrome periat
Incendiu3 ore
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
Calitate1
MânăFără mâini
Tip mânerPârghie
Înălţime8.25 "
În interiorul adâncimii1-11/16 "
Înălțimea interioară8.25 "
Lățimea interioară3.25 "
CheieSFIC
Lungimea zăvorului1/2 în.
Materialzinc
Max. Coduri utilizator2000
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 F la +151 F
În afara adâncimii2-9/16 "
În afara înălțimii8"
Lățimea exterioară3.25 "
Sursa de putere(5) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată3-15 sec.
Voltaj5.5-9 VDC
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.95
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8301406060
Tara natalaDO

Detalii produs:

    • Max. Gama de proximitate (1 ")
    • Sub-marca: LOCDOWN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeMânăÎnălţimeCheieMaterialStil de montareÎn afara înălțimiiPreț
MARKS USA PDL3000 US26D Pârghie cromată de blocare a accesului de proximitate | AA9XPM PDL3000/26D / 1HVL6 PDL3000 US26D3.25 "2-3/8 "Fără mâini8.25 "StandardzincCilindric8"€2,160.46
MARKS USA PDL3500CRR US26D Blocare acces de proximitate Pârghie cromată | AA9XPP PDL3500CRR/26D / 1HVL8 PDL3500CRR US26D3"2-7/8 "RH11 "Standardaliaj de zincMortă11 "€2,305.50
MARKS USA PDL3500CRL US26D Pârghie cromată de blocare a accesului de proximitate | AA9XPQ PDL3500CRL/26D / 1HVL9 PDL3500CRL US26D3"2-7/8 "LH11 "Standardaliaj de zincMortă11 "€2,355.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKS USA PDL3000IC US26D Pârghie cromată de blocare a accesului de proximitate
€2,167.32 /unitate