Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARLBORO 4PRA8 Balamă cu curele profilate din oțel inoxidabil 5-5/8 inchi lungime | AD9DLW

MARLBORO 4PRA8 Curea profilată Balamă din oțel inoxidabil 5-5/8 inch lungime

În stoc
Articol: AD9DLW Model: 4PRA8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€46.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama cu curea de profil
Tip rulmentSimplu
CuloriSilver
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii5.625 "
Lățimea frunzei ușii3 7 / 32 "
finalizareaOţel inoxidabil
Lungimea frunzei cadrului5.625 "
Lățimea frunzei cadrului3 7 / 32 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime5.625 "
Găuri pe frunză3
Grosimea frunzelor0.158 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareSuprafață completă
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime3 7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302106090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiÎnălţimeGrosimea frunzelorLăţimePreț
MARLBORO 4PRA7 Profil Curea Balamă Oțel inoxidabil | AD9DLV 4PRA73 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "0.099 "2.5 "€33.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARLBORO 4PRA8 Curea profilată Balamă din oțel inoxidabil 5-5/8 inch lungime
€46.89 /unitate