Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARLBORO 4PRA7 Profil Curea Balamă Oțel inoxidabil | AD9DLV

MARLBORO 4PRA7 Profil Curea Balamală din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD9DLV Model: 4PRA7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€33.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama cu curea de profil
Tip rulmentSimplu
CuloriSilver
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii3 15 / 16 "
Lățimea frunzei ușii2.5 "
finalizareaOţel inoxidabil
Lungimea frunzei cadrului3 15 / 16 "
Lățimea frunzei cadrului2.5 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime3 15 / 16 "
Găuri pe frunză3
Grosimea frunzelor0.099 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareSuprafață completă
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8302106090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiÎnălţimeGrosimea frunzelorLăţimePreț
MARLBORO 4PRA8 Balamă cu curele profilate din oțel inoxidabil 5-5/8 inchi lungime | AD9DLW 4PRA85.625 "3 7 / 32 "5.625 "3 7 / 32 "5.625 "0.158 "3 7 / 32 "€46.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARLBORO 4PRA7 Profil Curea Balamală din oțel inoxidabil
€33.29 /unitate