MARS AIR DOORS HV296-2UH-TS Cortina de aer multifunctionala 96 inch | AC6CHF 32V334

MARS AIR DOORS HV296-2UH-TS Cortina de aer multifuncțională 96 inch

Articol: AC6CHF Model: HV296-2UH-TSCrucea Ref: 32V334
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,348.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului4000 fpm
Volumul de aerCfm 8000
dBA @ 10 Picioare73
Adâncime15.625 "
Înălţime14 "
Culoarea carcaseiSilver
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi3.2
Max. Lățimea ușii8 ft.
Max. Înălțimea de montare12 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1
Tipul motoruluiFaza 3
Număr de motoare2
Număr de viteze1
Fază3
NecesităPanoul de control al motorului și comutatorul de limită al ușii
Voltaj460
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 144.24
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)271.78
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajVolumul de aerCuloarea carcaseiLăţimeMax. AmperiTipul motoruluiNumăr de vitezeFazăPreț
MARS AIR DOORS HV2120-3UG-TS Cortina de aer multifunctionala 120 inch | AC6CGM 32V317 HV2120-3UG-TS208/230Cfm 12,000Silver120 "9.9/9.6Faza 313€5,778.83
RFQ
MARS AIR DOORS HV2120-3UH-TS Cortina de aer multifunctionala 120 inch | AC6CGN 32V318 HV2120-3UH-TS460Cfm 12,000Silver120 "4.8Faza 313€5,778.83
RFQ
MARS AIR DOORS HV2144-3UG-TS Cortina de aer multifunctionala 144 inch | AC6CGP 32V319 HV2144-3UG-TS208/230Cfm 12,000Argint de titan144 "9.9/9.6Faza 313€6,075.92
RFQ
MARS AIR DOORS HV2144-3UH-TS Cortina de aer multifunctionala 144 inch | AC6CGQ 32V320 HV2144-3UH-TS460Cfm 12,000Silver144 "4.8Faza 313€6,075.92
RFQ
MARS AIR DOORS HV248-1UG-TS Cortina de aer multifunctionala 48 inch | AC6CGU 32V323 HV248-1UG-TS208/230Cfm 4000Silver48 "3.3/3.2Faza 313€2,727.40
MARS AIR DOORS HV248-1UH-TS Cortina de aer multifunctionala 48 inch | AC6CGV 32V324 HV248-1UH-TS460Cfm 4000Silver48 "1.6Faza 313€2,838.19
MARS AIR DOORS HV260-1UG-TS Cortina de aer multifunctionala 60 inch | AC6CGY 32V327 HV260-1UG-TS208/230Cfm 4000Silver60 "3.3/3.2Faza 313€2,796.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS HV296-2UH-TS Cortina de aer multifuncțională 96 inch
€5,348.54 /unitate