MARS AIR DOORS LPN284-2UD-OB Cortina de aer 2100 cfm 208/230V 2.4/2.4A | AH6FBY 35YU57

MARS AIR DOORS LPN284-2UD-OB Cortina de aer 2100 cfm 208/230V 2.4/2.4A

În stoc
Articol: AH6FBY Model: LPN284-2UD-OBCrucea Ref: 35YU57

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,247.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortina de aer
Viteza aerului1800 fpm
Volumul de aerCfm 2100
dBA @ 10 Picioare53
Adâncime8.875 "
finalizareaGalvanizat
Înălţime8"
Culoarea carcaseiObsidian Negru
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Amperi2.4/2.4
Max. Lățimea ușii7 ft.
Max. Înălțimea de montare7 ft.
RPM max1550
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/6
Tipul motoruluiDublu arbore
Număr de motoare2
Număr de viteze1
Fază1
NecesităComutator de limită de ușă
Voltaj208/230
Lăţime84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)73.66
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cortină de aer încălzită: Nu

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolumul de aerMaterial carcasăArticolMax. AmperiTipul motoruluiNumăr de vitezeVoltajPreț
MARS AIR DOORS LPN236-1UA-OB Perdele de aer Profil redus Nsf 37 | AD6FLA 45C645 LPN236-1UA-OB36 "Cfm 900Oțel galvanizatCortină de aer cu profil redus2.4PSCVariabil115€1,493.55
MARS AIR DOORS LPN242-1UA-OB Perdele de aer Profil redus Nsf 37 | AD6FLB 45C646 LPN242-1UA-OB42 "Cfm 1050Oțel galvanizatCortină de aer cu profil redus2.4PSCVariabil115€1,557.21
MARS AIR DOORS LPN248-1UA-OB Perdele de aer Profil redus Nsf 37 | AD6FLC 45C647 LPN248-1UA-OB48 "Cfm 1200Oțel galvanizatCortină de aer cu profil redus2.4PSCVariabil115€1,634.42
MARS AIR DOORS LPN272-1UA-OB Perdele de aer Profil redus Nsf 37 | AD6FLD 45C648 LPN272-1UA-OB72 "Cfm 1800Oțel galvanizatCortină de aer cu profil redus2.6PSCVariabil115€1,773.86
RFQ
MARS AIR DOORS LPN284-2UA-OB Cortina de aer 2100 cfm 115V 4.8A | AH6FBX 35YU56 LPN284-2UA-OB84 "Cfm 2100OţelCortina de aer4.8Dublu arbore1115€3,247.06
MARS AIR DOORS LPN296-2UA-OB Cortina de aer 2400 cfm 115V 4.8A | AH6FBZ 35YU58 LPN296-2UA-OB96 "Cfm 2400OţelCortina de aer4.8Dublu arbore1115€3,355.78
MARS AIR DOORS LPN296-2UD-OB Cortina de aer 2400 cfm 208/230V 2.4/2.4A | AH6FCA 35YU59 LPN296-2UD-OB96 "Cfm 2400OţelCortina de aer2.4/2.4Dublu arbore1208/230€3,355.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS LPN284-2UD-OB Cortina de aer 2100 cfm 208/230V 2.4/2.4A
€3,247.06 /unitate