MARS AIR DOORS STD272-2EEN-OB Perdeau de aer încălzit 72 in | AC6CKA 32V376

MARS AIR DOORS STD272-2EEN-OB Perdeau de aer încălzit 72 in

Element: AC6CKA Model: STD272-2EEN-OBCrucea Ref: 32V376
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,401.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer încălzită
Viteza aerului3475 fpm
Volumul de aerCfm 5100
dBA @ 10 Picioare68
Adâncime17.25 "
Încălzire kW24
Înălţime10.625 "
Culoarea carcaseiSilver
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi71.6
Max. Lățimea ușii6 ft.
Max. Înălțimea de montare10 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Tipul motoruluiFaza 3
Număr de motoare2
Număr de viteze1
Fază3
NecesităComutator de limită de ușă
Voltaj208
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.2
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)204.98
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolumul de aerCuloarea carcaseiMax. AmperiTipul motoruluiNumăr de vitezeFazăVoltajPreț
MARS AIR DOORS STD236-1EBB-OB Perdeau de aer încălzit 36 ​​in | AC6CJH 32V360 STD236-1EBB-OB36 "Cfm 2550Silver31.3PSC31208€3,657.76
MARS AIR DOORS STD236-1ECB-OB Perdeau de aer încălzit 36 ​​in | AC6CJJ 32V361 STD236-1ECB-OB36 "Cfm 2550Silver28.6PSC31230€3,657.76
MARS AIR DOORS STD242-1EBB-OB Perdeau de aer încălzit 42 in | AC6CJM 32V364 STD242-1EBB-OB42 "Cfm 2550Silver31.3PSC31208€3,732.43
MARS AIR DOORS STD242-1ECB-OB Perdeau de aer încălzit 42 in | AC6CJN 32V365 STD242-1ECB-OB42 "Cfm 2550Silver28.6PSC31230€3,732.43
MARS AIR DOORS STD248-1EBB-OB Perdeau de aer încălzit 48 in | AC6CJR 32V368 STD248-1EBB-OB48 "Cfm 2550Negru31.3PSC31208€3,869.28
MARS AIR DOORS STD248-1ECB-OB Perdeau de aer încălzit 48 in | AC6CJT 32V369 STD248-1ECB-OB48 "Cfm 2550Silver28.6PSC31230€3,869.28
MARS AIR DOORS STD272-2EFN-OB Perdeau de aer încălzit 72 in | AC6CKB 32V377 STD272-2EFN-OB72 "Cfm 5100Silver65.2Faza 313230€5,290.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS STD272-2EEN-OB Perdeau de aer încălzit 72 in
€6,401.29 /unitate