MARS AIR DOORS STD236-1EBB-OB Perdeau de aer încălzit 36 ​​in | AC6CJH 32V360

MARS AIR DOORS STD236-1EBB-OB Perdeau de aer încălzit 36 ​​in

În stoc
Articol: AC6CJH Model: STD236-1EBB-OBCrucea Ref: 32V360

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,449.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer încălzită
Viteza aerului3400 fpm
Volumul de aerCfm 2550
dBA @ 10 Picioare66
Adâncime17.25 "
Încălzire kW6
Înălţime10.625 "
Culoarea carcaseiSilver
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Amperi31.3
Max. Lățimea ușii3 ft.
Max. Înălțimea de montare10 ft.
RPM max1750
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Tipul motoruluiPSC
Număr de motoare1
Număr de viteze3
Fază1
NecesităComutator de limită de ușă
Voltaj208
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolumul de aerCuloarea carcaseiMax. AmperiTipul motoruluiNumăr de vitezeFazăVoltajPreț
MARS AIR DOORS STD236-1ECB-OB Perdeau de aer încălzit 36 ​​in | AC6CJJ 32V361 STD236-1ECB-OB36 "Cfm 2550Silver28.6PSC31230€3,427.36
MARS AIR DOORS STD242-1EBB-OB Perdeau de aer încălzit 42 in | AC6CJM 32V364 STD242-1EBB-OB42 "Cfm 2550Silver31.3PSC31208€3,592.93
MARS AIR DOORS STD242-1ECB-OB Perdeau de aer încălzit 42 in | AC6CJN 32V365 STD242-1ECB-OB42 "Cfm 2550Silver28.6PSC31230€3,611.11
MARS AIR DOORS STD248-1EBB-OB Perdeau de aer încălzit 48 in | AC6CJR 32V368 STD248-1EBB-OB48 "Cfm 2550Negru31.3PSC31208€3,741.13
MARS AIR DOORS STD248-1ECB-OB Perdeau de aer încălzit 48 in | AC6CJT 32V369 STD248-1ECB-OB48 "Cfm 2550Silver28.6PSC31230€3,741.13
MARS AIR DOORS STD272-2EEN-OB Perdeau de aer încălzit 72 in | AC6CKA 32V376 STD272-2EEN-OB72 "Cfm 5100Silver71.6Faza 313208€5,299.23
RFQ
MARS AIR DOORS STD272-2EFN-OB Perdeau de aer încălzit 72 in | AC6CKB 32V377 STD272-2EFN-OB72 "Cfm 5100Silver65.2Faza 313230€5,375.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARS AIR DOORS STD236-1EBB-OB Perdeau de aer încălzit 36 ​​in
€3,449.03 /unitate