AMADA MARVEL S330/3/HV Fierăstrău orizontal cu bandă HP 3 230/460 V | AH6XGX 36JT44

AMADA MARVEL S330/3/HV Ferăstrău orizontal cu bandă HP 3 230/460 V

Articol: AH6XGX Model: S330/3/HVCrucea Ref: 36JT44
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€53,048.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă orizontală
Amplificatoare AC6.3
Grosimea lamei0.035 "
Roțile cu lame Dia.4-3/8 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Unghiul de tăiereGradele 45 la grade 60
Capacitate de tăiere dreptunghi12 "x 17-3 / 4"
Runda capacității de tăiere13 "
Capacitate de tăiere pătrat12 "
HP3
Hz60
Max. Lungimea lamei162 "
Max. Lățimea lamei1"
Max. Grosimea tăieturii11 "
Min. Lungimea lamei162 "
Min. Lățimea lamei1"
Capacitatea mitrelorGradele 45 la grade 60
Adâncimea totală90 "
Inălțime totală70 "
Lățimea totală70 "
Fază3
RPM1800
Viteze85 - 330 fpm
Dimensiunea tabelului12 "x 14"
Voltaj230 sau 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1315.44
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)177.8
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
AMADA MARVEL S330/3 Ferăstrău orizontal cu bandă HP 3 230/460 V | AH6XGW 36JT43 S330 / 3230/460€45,500.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMADA MARVEL S330/3/HV Ferăstrău orizontal cu bandă HP 3 230/460 V
€53,048.49 /unitate