Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 406KAS6RED Lacăt de blocare cu cheie roșu de 1/4 inch - Pachet De 6 | AE9TGN 6MCD2

MASTER LOCK Lacăt de blocare 406KAS6RED, cu cheie, roșu 1/4 inch - Pachet de 6

În stoc
Articol: AE9TGN Model: 406KAS6REDCrucea Ref: 6MCD2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€182.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăRoșu
Inaltimea corpului1.75 "
Lungimea corpului1.75 "
Material corpDielectric Zenex (TM) termoplastic
Lățimea corpului1.5 "
CuloriRoșu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDeopotrivă
Master KeyedNu
Număr de chei2
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăPlastic
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8301108000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriPreț
MASTER LOCK 406KAS3YLW Lacăt de blocare cu cheie, galbenă de 1/4 inch - Pachet De 3 | AE9TGG 6MCC6 406KAS3YLWGalbenGalben€118.25
MASTER LOCK 406KAS6BLK Lacăt de blocare cu cheie neagră de 1/4 inch - Pachet De 6 | AE9TGH 6MCC7 406KAS6BLKNegruNegru€182.15
MASTER LOCK 406KAS6BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 1/4 inch - Pachet De 6 | AE9TGJ 6MCC8 406KAS6BLUAlbastruAlbastru€182.15
MASTER LOCK 406KAS6GRN Lacăt de blocare cu cheie verde 1/4 inch - Pachet De 6 | AE9TGK 6MCC9 406KAS6GRNVerdeVerde€182.15
MASTER LOCK 406KAS6ORJ Lacăt de blocare cu cheie portocalie de 1/4 inch - Pachet De 6 | AE9TGL 6MCD0 406KAS6ORJPortocaliuPortocaliu€182.15
MASTER LOCK 406KAS6YLW Lacăt de blocare cu cheie de culoare galbenă 1/4 inch - Pachet De 6 | AE9TGQ 6MCD4 406KAS6YLWGalbenGalben€182.15
MASTER LOCK 406KAS12BLK Lacăt de blocare cu cheie neagră de 1/4 inch - Pachet De 12 | AE9TGR 6MCD5 406KAS12BLKNegruNegru€318.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK Lacăt de blocare 406KAS6RED, cu cheie, roșu 1/4 inch - Pachet de 6
€182.15 /unitate