Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S33KAS6BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 3/16 inch. - Pachet De 6 | AE9TPN 6MDA8

MASTER LOCK S33KAS6BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 3/16 inch. - Pachet de 6

În stoc
Articol: AE9TPN Model: S33KAS6BLUCrucea Ref: 6MDA8
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
€201.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăAlbastru
Inaltimea corpului1 13 / 16 "
Lungimea corpului1 13 / 16 "
Material corpZenex (TM) termoplastic
Lățimea corpului1.375 "
CuloriAlbastru
Tip cheieDeopotrivă
Mecanism de blocareCilindru cu 6 pini
Master KeyedNu
Număr de chei2
Numărul de pini6
Catena Dia.3 / 16 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOţel inoxidabil
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8301106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCatena Dia.Culoare carcasăInaltimea corpuluiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiLungimea corpuluiLățimea corpuluiCuloriPreț
MASTER LOCK S31KAS3BLK Lacăt de blocare cu cheie neagră 3/16 inch. - Pachet De 3 | AE9TMY 6MCX1 S31KAS3BLK3 / 16 "Negru1.875 "Oţel inoxidabil5 / 8 "1.875 "1.375 "Negru€112.53
MASTER LOCK S31KAS3BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 3/16 inch. - Pachet De 3 | AE9TMZ 6MCX2 S31KAS3BLU3 / 16 "Albastru1.875 "Oţel inoxidabil5 / 8 "1.875 "1.375 "Albastru€112.53
MASTER LOCK S31KAS3GRN Lacăt de blocare cu cheie de culoare verde 3/16 inch. - Pachet De 3 | AE9TNA 6MCX3 S31KAS3GRN3 / 16 "Verde1.875 "Oţel inoxidabil5 / 8 "1.875 "1.375 "Verde€112.53
MASTER LOCK S31KAS3ORJ Lacăt de blocare cu cheie portocalie de 3/16 inch. - Pachet De 3 | AE9TNB 6MCX4 S31KAS3ORJ3 / 16 "Portocaliu1.875 "Oţel inoxidabil5 / 8 "1.875 "1.375 "Portocaliu€112.53
MASTER LOCK S31KAS3RED Lacăt de blocare cu chei asemănătoare roșu 3/16 inch - Pachet De 3 | AE9TND 6MCX6 S31KAS3RED3 / 16 "Roșu1.875 "Oţel inoxidabil5 / 8 "1.875 "1.375 "Roșu€112.53
MASTER LOCK S31KAS3YLW Lacăt de blocare cu cheie identică galbenă 3/16 inch. - Pachet De 3 | AE9TNF 6MCX8 S31KAS3YLW3 / 16 "Galben1.875 "Oţel inoxidabil5 / 8 "1.875 "1.375 "Galben€112.53
MASTER LOCK S31KAS6BLK Lacăt de blocare cu cheie neagră 3/16 inch - Pachet De 6 | AE9TNH 6MCY0 S31KAS6BLK3 / 16 "Negru1.875 "Oţel inoxidabil5 / 8 "1.875 "1.375 "Negru€202.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S33KAS6BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 3/16 inch. - Pachet de 6
€201.74 /unitate