Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER MAGNETICS RHS02 Baston de recuperare magnetic cu eliberare, lungime de 16 inchi | AH8DPB 38HY91

MASTER MAGNETICS RHS02 Baston de recuperare magnetic cu eliberare, lungime de 16 inchi

În stoc
Articol: AH8DPB Model: RHS02Crucea Ref: 38HY91

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€170.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecuperarea bastonului
Diametru1"
Lungime extinsă16.5 "
Tip mânerOțel cu mâner din plastic
Lungime16 "
Capacitate de ridicare5 lb.
MaterialOțel, cauciuc
Ziua OperațieiManual
Lungimea preluării16-1/2 "
Capacitate de tragere5 lb.
Mărimea1"
Dimensiunea suprafeței1"
TipMagnetic
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaLungimeMaterialLăţimePreț
MASTER MAGNETICS RHS01 Baston de recuperare magnetic cu eliberare, lungime de 16 inchi | CJ6NCE RHS011"Chrome16 "Oțel sudat, plastic--
RFQ
MASTER MAGNETICS RHS03 Baston de recuperare magnetic cu eliberare, lungime de 39 inchi | CJ6NCF RHS030.5 "Oţel inoxidabil39 "Oțel / plastic--
RFQ
MASTER MAGNETICS RHS04 Baston de recuperare magnetic cu eliberare, lungime 41 inch | CJ6NCG RHS041"Oţel inoxidabil42 "Oțel / plastic3"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER MAGNETICS RHS02 Baston de recuperare magnetic cu eliberare, lungime de 16 inchi
€170.86 /unitate