Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MATCO-NORCA 29-1001LF Unghi de oprire cu 1/4 de tură 3/8 inch x 3/8 in | AE4NJV 5LYF0

MATCO-NORCA 29-1001LF Unghi de oprire cu 1/4 de tură 3/8 inch x 3/8 in

În stoc
Articol: AE4NJV Model: 29-1001LFCrucea Ref: 5LYF0
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
€12.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire trimestrială de alimentare
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
finalizareaCromat
Manipulați materialulaliaj de zinc
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Material tulpinăAlamă
Temp. Gamă40 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481801040
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiManipulați materialulDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletPreț
MATCO-NORCA 26-1003LF Unghi de oprire cu 1/4 de tură 1/2 inch x 3/8 in | AE4NJX 5LYF2 26-1003LFUnghizinc1 / 2 "FNPT3 / 8 "Comprimare€18.30
MATCO-NORCA 26-1019LF Unghi de oprire cu 1/4 de tură 5/8 inch x 3/8 in | AE4NJY 5LYF3 26-1019LFUnghizinc5 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare€23.34
MATCO-NORCA 26-1009LF Unghi de oprire cu 1/4 de tură 1/2 inch x 3/8 in | AE4NJZ 5LYF4 26-1009LFUnghizinc1 / 2 "Sudoare3 / 8 "Comprimare€17.41
MATCO-NORCA 26-1014LF Opritor de 1/4 de tură drept 5/8 inch x 3/8 in | AE4NKA 5LYF5 26-1014LFDreptzinc5 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare€17.69
MATCO-NORCA 26-1004LF Opritor de 1/4 de tură drept 3/8 inch x 1/2 in | AE4NKB 5LYF6 26-1004LFDreptzinc3 / 8 "Comprimare1 / 2 "FNPT€16.32
MATCO-NORCA 26-1001LF Unghi de oprire cu 1/4 de tură 3/8 inch x 3/8 in | AE4NKC 5LYF7 26-1001LFUnghialiaj de zinc3 / 8 "FNPT3 / 8 "Comprimare€12.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MATCO-NORCA 29-1001LF Unghi de oprire cu 1/4 de tură 3/8 inch x 3/8 in
€12.37 /unitate