Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAUDLIN PRODUCTS 316-005-6-50 Rolă de lame, inox 316, 6 x 50 inchi x 0.127 mm | AC2YFH 2NZW9

MAUDLIN PRODUCTS 316-005-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 inch x 0.127 mm

În stoc
Articol: AC2YFH Model: 316-005-6-50Crucea Ref: 2NZW9
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
€54.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB88
Mărimea6 x 50 "
firerecoaptă
Forța de tracțiune80000 psi
Grosime0.127mm
Grosime Toleranță+/- 0.0003 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7220120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăToleranță la lățimePreț
MAUDLIN PRODUCTS 316-002-6-50 Rolă de lame, inox 316, 6 x 50 inchi x 0.051 mm | AC2YFE 2NZW6 316-002-6-506 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€43.37
MAUDLIN PRODUCTS 316-003-6-50 Rolă de lame, inox 316, 6 x 50 inchi x 0.076 mm | AC2YFF 2NZW7 316-003-6-506 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€49.71
MAUDLIN PRODUCTS 316-004-6-50 Rolă de lame, inox 316, 6 x 50 inchi x 0.102 mm | AC2YFG 2NZW8 316-004-6-506 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€54.34
MAUDLIN PRODUCTS 316-007-6-50 Rolă de lame, inox 316, 6 x 50 inchi x 0.178 mm | AC2YFJ 2NZX1 316-007-6-506 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€79.88
MAUDLIN PRODUCTS 316-010-6-50 Rolă de lame, inox 316, 6 x 50 inchi x 0.254 mm | AC2YFK 2NZX2 316-010-6-506 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€82.52
MAUDLIN PRODUCTS 316-015-6-50 Rolă de lame, inox 316, 6 x 50 inchi x 0.381 mm | AC2YFL 2NZX3 316-015-6-506 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€124.30
MAUDLIN PRODUCTS 316-020-6-50 Rolă de lame, inox 316, 6 x 50 inchi x 0.508 mm | AC2YFM 2NZX4 316-020-6-506 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€155.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 316-005-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 inch x 0.127 mm
€54.99 /unitate