MAUDLIN PRODUCTS Shim Roll, Recocit


Filtru
Toleranță la lungime: +/- 0.250 " , Material: 316 oțel inoxidabil , Duritate Rockwell: B88 , temperatură: recoaptă , Rezistență la tracțiune: 80000 psi , Tip: sul
StilModelMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăToleranță la lățimePreț (ex. TVA)
A
316-005-6-50
6 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€55.00
A
316-003-6-50
6 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€49.71
A
316-004-6-50
6 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€54.35
A
316-007-6-50
6 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€79.88
A
316-010-6-50
6 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€82.52
A
316-015-6-50
6 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€124.30
A
316-002-6-50
6 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€43.37
A
316-020-6-50
6 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€155.51
A
316-025-6-50
6 x 50 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€147.79
B
316-007-6-100
6 x 100 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€111.58
B
316-010-6-100
6 x 100 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€135.63
B
316-004-6-100
6 x 100 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€85.17
B
316-020-6-100
6 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€221.07
B
316-025-6-100
6 x 100 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€309.97
B
316-005-6-100
6 x 100 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€81.41
B
316-003-6-100
6 x 100 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€76.69
B
316-002-6-100
6 x 100 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€61.37
B
316-015-6-100
6 x 100 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€210.47
C
316-010-12-50
12 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€162.91
C
316-007-12-50
12 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€130.13
C
316-005-12-50
12 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.010 "€92.57
C
316-004-12-50
12 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€95.21
C
316-002-12-50
12 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.010 "€76.69
C
316-015-12-50
12 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€195.47
C
316-025-12-50
12 x 50 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.010 "€282.00
C
316-020-12-50
12 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "€273.01
C
316-003-12-50
12 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€80.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?