MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-7 B7 Știft acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 1-1/4 x 7 inch, 4 buc | AD8HCF 4KGC3

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-7 B7 Știft acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 1-1/4 x 7 inch, 4 buc.

În stoc
Element: AD8HCF Model: B7-1.25-7Ref încrucișat: 4KGC3

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€229.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaPTFE (fluoropolimer)
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală7"
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă1100 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet9
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.57
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-7 B7 Știft acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 1-1/4 x 7 inch, 4 buc.
€229.03 /ambalaj