Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.75 B7 Știft acoperit cu fluoropolimer cu piulițe 2H, dimensiune 1 X 6-3/4 inch, 4 buc | AD8HBU 4KGA1

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.75 Știft acoperit cu fluoropolimer B7 cu piulițe 2H, dimensiune 1 X 6-3/4 inch, 4 buc.

În stoc
Element: AD8HBU Model: B7-1-6.75Ref încrucișat: 4KGA1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€173.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaPTFE (fluoropolimer)
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală6.75 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă1100 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8475
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.75 Știft acoperit cu fluoropolimer B7 cu piulițe 2H, dimensiune 1 X 6-3/4 inch, 4 buc.
€173.86 /ambalaj