Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAUDLIN PRODUCTS MSC001-20 Shim cu fante, pachet de înlocuire, C .001 x 4 x 4 inch, PK 20 | AC2YCY 2NZN8

MAUDLIN PRODUCTS MSC001-20 Shim Shim, pachet de înlocuire, C. 001 x 4 x 4 inch, PK 20

În stoc
Element: AC2YCY Model: MSC001-20Crucea Ref: 2NZN8
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
€91.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlim Shim
Dimensiunea bolțului7 / 8 "
Lungime4"
MaterialOțel inoxidabil din seria 300
Rockwell HardnessC35-45
MărimeaC
Adâncimea slotului2.75 "
Slot Width1.25 "
Înălțimea filelor3 / 4 "
Lățimea filei2-1/4 "
fireComplet greu
Grosime0.025mm
Grosime Toleranță+/- 0.0001 "
TipCu Tab
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7326190080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiRockwell HardnessSlot WidthfireGrosimeGrosime ToleranțăPreț
MAUDLIN PRODUCTS MSC002-20 Shim cu fante, pachet de schimb, C .002 x 4 x 4 inch, PK 20 | AC2YCZ 2NZN9 MSC002-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.25 "Complet greu0.051mm+/- 0.0001 "€83.84
MAUDLIN PRODUCTS MSC003-20 Shim cu fante, pachet de schimb, C .003 x 4 x 4 inch, PK 20 | AC2YDA 2NZP1 MSC003-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.25 "Complet greu0.076mm+/- 0.0002 "€85.12
MAUDLIN PRODUCTS MSC004-20 Shim cu fante, pachet de schimb, C .004 x 4 x 4 inch, PK 20 | AC2YDB 2NZP2 MSC004-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.25 "Complet greu0.102mm+/- 0.0002 "€84.60
MAUDLIN PRODUCTS MSC005-20 Shim cu fante, pachet de schimb, C .005 x 4 x 4 inch, PK 20 | AC2YDC 2NZP3 MSC005-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.25 "Complet greu0.127mm+/- 0.0003 "€85.09
MAUDLIN PRODUCTS MSC010-20 Shim cu fante, pachet de schimb, C .010 x 4 x 4 inch, PK 20 | AC2YDD 2NZP4 MSC010-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.25 "Complet greu0.254mm+/- 0.0005 "€88.22
MAUDLIN PRODUCTS MSC015-20 Shim cu fante, pachet de schimb, C .015 x 4 x 4 inch, PK 20 | AC2YDE 2NZP5 MSC015-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.25 "Complet greu0.381mm+/- 0.0005 "€101.22
MAUDLIN PRODUCTS MSC020-20 Shim cu fante, pachet de schimb, C .020 x 4 x 4 inch, PK 20 | AC2YDF 2NZP6 MSC020-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-451.25 "Complet greu0.508mm+/- 0.0005 "€105.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSC001-20 Shim Shim, pachet de înlocuire, C. 001 x 4 x 4 inch, PK 20
€91.44 /unitate