Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAUDLIN PRODUCTS MSH075 Set de lame cu fante, H 8 x 8 x 0.075 inch, PK 10 | AC2YFB 2NZW3

MAUDLIN PRODUCTS MSH075 Slim Shim Kit, H 8 x 8 x 0.075 Inch, PK 10

În stoc
Element: AC2YFB Model: MSH075Crucea Ref: 2NZW3
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
€416.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlim Shim
Dimensiunea bolțului2"
Lungime8"
MaterialOțel inoxidabil din seria 300
Rockwell HardnessB80-90
MărimeaH
Adâncimea slotului6"
Slot Width2.5 "
firerecoaptă
Grosime1.905mm
Grosime Toleranță+/- 0.0020 "
TipFără filă
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.887
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRockwell HardnessfireGrosimeGrosime ToleranțăPreț
MAUDLIN PRODUCTS MSH001 Set de lame cu fante, H 8 x 8 x 0.001 inch, PK 20 | AC2YEQ 2NZV2 MSH001C35-45Complet greu0.025mm+/- 0.0001 "€254.74
MAUDLIN PRODUCTS MSH002 Kit de lame cu fante, H 8 x 8 x 0.002 inch, PK 20 | AC2YER 2NZV3 MSH002C35-45Complet greu0.051mm+/- 0.0001 "€246.03
MAUDLIN PRODUCTS MSH003 Kit de lame cu fante, H 8 x 8 x 0.003 inch, PK 20 | AC2YET 2NZV4 MSH003C35-45Complet greu0.076mm+/- 0.0002 "€245.86
MAUDLIN PRODUCTS MSH004 Kit de lame cu fante, H 8 x 8 x 0.004 inch, PK 20 | AC2YEU 2NZV5 MSH004C35-45Complet greu0.102mm+/- 0.0002 "€253.07
MAUDLIN PRODUCTS MSH005 Set de lame cu fante, H 8 x 8 x 0.005 inch, PK 20 | AC2YEV 2NZV6 MSH005C35-45Complet greu0.127mm+/- 0.0003 "€255.72
MAUDLIN PRODUCTS MSH010 Set de lame cu fante, H 8 x 8 x 0.010 inch, PK 20 | AC2YEW 2NZV7 MSH010C35-45Complet greu0.254mm+/- 0.0005 "€315.00
MAUDLIN PRODUCTS MSH015 Set de lame cu fante, H 8 x 8 x 0.015 inch, PK 20 | AC2YEX 2NZV8 MSH015C35-45Complet greu0.381mm+/- 0.0005 "€312.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSH075 Slim Shim Kit, H 8 x 8 x 0.075 Inch, PK 10
€416.51 /unitate