Sudarea duzei
Duzele Victor sunt concepute pentru a direcționa gazul de sudare (acetilenă/hidrogen) în balta de sudură, protejând vârful împotriva metalului topit format de flacăra la temperatură ridicată. Aceste duze sunt utilizate împreună cu mânerele torței în scopuri precum fabricarea structurilor de oțel, reparații și întreținere și sarcini ușoare de fabricare în diferite unități de prelucrare a metalelor. Duzele de sudură Victor au o construcție din cupru pentru a rezista la presiunea mare a gazului și la temperatura flăcării, păstrând în același timp forma și structura vârfului. Duzele Victor au mixere spiralate individuale care oferă flacără curată și bine direcționată pentru a asigura o sudare precisă pe tot parcursul operațiunii. Au inele de fixare încorporate și piulițe de cuplare din alamă pentru a proteja capătul conului împotriva deteriorării și uzurii. Aceste duze pot fi fixate pe mânerele pistoletului fără a utiliza instrumente suplimentare, cum ar fi o cheie, și au inele O duble pentru a asigura o conexiune etanșă la gaz atunci când sunt instalate. Duzele Victor au un unghi de vârf de 65 de grade pentru a asigura o sudare ușoară și pentru a oferi o ieșire lungă a flăcării conului. Aceste duze de sudare sunt compatibile cu gazele de sudare cu hidrogen și acetilenă și potrivite pentru aplicații de preîncălzire.
Utilizeaza
Duzele Victor sunt utilizate cu mânerele pistoletului și seturile de sudură pentru direcționarea gazului de sudare (acetilenă/hidrogen) în balta de sudură pentru a proteja vârful împotriva metalului topit format de flacăra la temperatură ridicată. Aceste duze de sudură sunt potrivite pentru fabricarea, repararea și întreținerea din oțel structural și sarcini ușoare de fabricare în diverse instalații de automobile, producție, întreținere și reparații și prelucrare a metalelor.
Mecanism de lucru
Duzele Victor sunt atașate la mânerul pistoletului (printr-o piuliță de cuplare din alamă) care este conectată în continuare la setul de sudură și la buteliile de gaz. Mânerul pistoletului furnizează și controlează fluxul de gaz către duza de sudare. Aceste duze de sudare au un design de mixer în spirală și oferă o flacără curată și bine direcționată. Duzele Victor asigură o flacără de tip con singur pentru sudarea piesei de prelucrat.
Întrebări Frecvente
Din ce sunt făcute duzele de sudură Victor?
Duzele Victor sunt construite din aliaj de cupru și sunt utilizate împreună cu gaz acetilenă. Aceste duze de sudură sunt prelucrate cu 6 sau 4 orificii preîncălzite. Aceste duze de sudare pot face față cu ușurință la preîncălziri ușoare, medii și grele.
De ce există o diferență între dimensiunile vârfului pistoletului?
Vârfurile de tăiere/duzele variază în funcție de aplicație și de tipul de gaz combustibil. Un vârf dintr-o singură bucată este utilizat în mod ideal pentru aplicarea oxigenului-acetilenă, în timp ce un vârf/duză din două piese este utilizat pentru gaz alternativ cu oxigen (propilenă, gaz natural, propan etc.).
Ce sunt duzele de încălzire?
Duzele de încălzire/preîncălzire precum duzele Victor furnizează volume mari de căldură pentru diferite operațiuni, cum ar fi îndoirea, lipirea, formarea, contracția, îndreptarea, preîncălzirea și multe altele. Duzele de preîncălzire și încălzire oferă căldură rapidă și concentrată pentru o eficiență maximă.
Care este diferența dintre o duză de sudare cu gaz și o duză de tăiere cu gaz?
Duzele de sudare cu gaz au un singur orificiu în vârf în care amestecul de oxiacetilenă arde și iese din duză. Lanternele de tăiere au aceeași gaură unică în vârf. Cu toate acestea, au și un inel de găuri mici în jurul duzei. Aceste găuri înconjurătoare de pe duză sunt pentru a furniza oxigen suplimentar la flacără atunci când pârghia de oxigen este împinsă pe mânerul de tăiere.
Cum se înlocuiește un vârf de sudură?
Vârfurile de sudură, atunci când sunt uzate, pot fi înlocuite cu ușurință. Aceste duze de sudură au conectori din alamă care pot fi deșurubați cu ușurință pentru a scoate duza de sudură din pistolul de tăiere. Odată îndepărtată, duza de sudură poate fi înlocuită fără a utiliza instrumente suplimentare, cum ar fi o cheie.
Brandul oferă produse suplimentare?
Da, Victor oferă și diverse pistolete de tăiere, kituri de sudură, conectori individuali, duze de tăiere și manometre de gaz.