Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M16280RCL Lumină de degajare Led Roșu Rotund 2-1/2 Diametru | AD2UVC 3UKK6

MAXXIMA M16280RCL Lumină de degajare Led Roșu Rotund 2-1/2 Diametru

În stoc
Articol: AD2UVC Model: M16280RCLCrucea Ref: 3UKK6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€20.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de degajare
Material de bazaPolicarbonat
CuloriRoșu
Curent tras40mA
Diametru2.5 "
Înălţime3 / 4 "
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileRundă
Material LensPolicarbonat
MontareGrommet
Sursa de putere12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8512202040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
MAXXIMA M16280YCL Lumină de degajare LED chihlimbar 2-1/2 inchi diametru | AD2UVG 3UKN4 M16280YCLChihlimbar€20.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M16280RCL Lumină de degajare Led Roșu Rotund 2-1/2 Diametru
€20.07 /unitate