Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MCDONNELL & MILLER FS6-3/4 comutator debit, 3/4 FNPT NEMA 1 | AB3BYB 1RF64 / 115400

MCDONNELL & MILLER Debit comutator FS6-3/4, 3/4 FNPT NEMA 1

În stoc
Articol: AB3BYB Model: FS6-3 / 4Crucea Ref: 1RF64 / 115400

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,221.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Dimensiunea conexiunii3/4 FNPT
Max. curgere2.5 g / min
Max. Flux GPM2.5
Max. Temperatura fluidului225 F
Presiune maximă100 psi
Min. Temperatura ambientală.32 F
Min. DebitGPN 0.12
Min. Temperatura fluidului32 F
Comutați carcasaNEMA 1
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
TipComutator rezistent, de înaltă sensibilitate
Materiale umedeAlamă, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER Debit comutator FS6-3/4, 3/4 FNPT NEMA 1
€1,221.72 /unitate