Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MCR SAFETY PN120AF Ochelari de siguranță Clear Antifog Clear Frame PR | AH6FTG 35ZA42

MCR SAFETY PN120AF Ochelari de siguranță Clear Antifog Clear Frame PR

În stoc
Articol: AH6FTG Model: PN120AFCrucea Ref: 35ZA42
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
€23.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiclar
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorAnti-aburire, rezistent la zgârieturi
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
Detectabil de metaleDa
MărimeaM
StilCadru complet
Culoarea Templuluiclar
Stilul TempluluiHibrid
Protecție UV99.99% UVA / UVB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lentilă polarizată: Nu
    • Căptușit cu spumă: Da
    • Detectabil cu raze X: Nu
    • Lentila fotocromatică: Nu
    • Evaluare ANSI Dust / Splash: Nu este evaluat pentru Dust sau Splash
    • Sub-marca: SIGURANȚA SUA

Variante de produs

ProdusModelStilul TempluluiCuloarea cadruluiMateriale cadruProtecție UVAcoperirea lentilelorLens ColorDetectabil de metaleStilPreț
MCR SAFETY SF101R Garduri de siguranță din polipropilenă de 12 lb | AH2FTC 26J953 SF101R--------€136.78
MCR SAFETY BD110P Ochelari Rezistent la Scartch AF fără cadru PR | AH6FRT 35ZA29 BD110PHibridGun metalic griNailon99.99% UVA / UVBRezistent la zgarieturiclarNufara rama€15.86
MCR SAFETY BD110PF Ochelari de vedere transparenti rezistenti la zgarieturi AF fara rama PR | AH6FRU 35ZA30 BD110PFHibridGun metalic griNailon99.99% UVA / UVBAnti-aburire, rezistent la zgârieturiclarNufara rama€17.52
MCR SAFETY BD112P Ochelari gri rezistenti la zgârieturi AF fără cadru PR | AH6FRV 35ZA31 BD112PHibridGun metalic griNailon99.99% UVA / UVBRezistent la zgarieturiGriNufara rama€16.60
MCR SAFETY BD112PF Ochelari de protecție Gri Antiaburire fără ramă PR | AH6FRW 35ZA32 BD112PFHibridGun metalic griNailon99.99% UVA / UVBAnti-aburire, rezistent la zgârieturiGriNufara rama€17.11
MCR SAFETY BD117 Ochelari de vedere argintiu rezistent la zgârieturi AF fără cadru PR | AH6FRX 35ZA33 BD117HibridGun metalic griNailon99.9%Rezistent la zgarieturiOglinda de argintNufara rama€17.17
MCR SAFETY BD119 Ochelari rezistenti la zgârieturi AF Frmlss Nylon PR | AH6FRY 35ZA34 BD119HibridGun metalic griNailon99.99% UVA / UVBRezistent la zgarieturiIndoor / OutdoorNufara rama€47.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCR SAFETY PN120AF Ochelari de siguranță Clear Antifog Clear Frame PR
€23.17 /unitate