Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompa de dozare MEC-O-MATIC D50 60 Gpd 25 Psi | AC2YMW 2P305

MEC-O-MATIC Pompa de dozare D50 60 Gpd 25 Psi

În stoc
Articol: AC2YMW Model: D50Crucea Ref: 2P305
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
€707.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material corpPolicarbonat
cc / min.157.6
ConformitateETL, cETL, ETLsanitar, CE
Lungime cablu6ft
Înălţime5.69 "
Hz60
Lungime7.62 "
Max. curgere2.50 GPH
Max. Debit2.50 gph
Presiune maximă25 psi
Max. Lovituri pe minut50
Max. Viscozitate300 CPS
Min. Debit6 GPD
RPM motor50
Număr de fluxuri1
Cablu de alimentare6 ft.
Tip pompăperistaltic
reproductibilitatea+/- 2%
AutoamorsareDa
Lift de aspirație24 ft.
Materialul tubuluiNorprene (R)
Reduceți raportul10:1
Tipmultifuncțională
Voltaj115
Lăţime6.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: fără supape, fără înfundare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEC-O-MATIC Pompa de dozare D50 60 Gpd 25 Psi
€707.37 /unitate