Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEC-O-MATIC UD75-XA-LSAUG19 Pompă de dozare 115v 6 picioare | AF6XVY 20LX54

MEC-O-MATIC UD75-XA-LSAUG19 Pompă de dozare 115v 6 picioare

În stoc
Articol: AF6XVY Model: UD75-XA-LSAUG19Crucea Ref: 20LX54
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
€784.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material corpRășină rezistentă la substanțe chimice
cc / min.255
Lungime cablu6ft
Cap și material de montajRășină rezistentă la substanțe chimice
Înălţime5.625 "
Hz60
Lungime7.625 "
Max. Debit4.04 gph
Presiune maximă25 psi
Min. Debit0.97 gpd
RPM motor75
Număr de fluxuri1
Tip pompăperistaltic
AutoamorsareDa
Lift de aspirație4 ft.
Materialul tubuluiNorprene
Reduceți raportul10:1
Voltaj115
Lăţime6.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6415
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEC-O-MATIC UD75-XA-LSAUG19 Pompă de dozare 115v 6 picioare
€784.00 /unitate