Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MECHANIX CXG-L5-M Mănuși ignifuge M Negru Pr | AD2MNC 3RNV9

MECHANIX CXG-L5-M Mănuși ignifuge M Negru Pr

În stoc
Articol: AD2MNC Model: CXG-L5-MCrucea Ref: 3RNV9
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
€152.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși ignifuge
Materialul din spateCarbon X
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriNegru
ManșetăDrept
Model de prindereSmooth
Material pentru căptușeala articulațieiEVA Spumă
Nivel5
Material pentru căptușealăCarbon X
Max. Temp.1200 grade F
Material PalmierPiele și Carbon X
MărimeaM
broșatKevlar (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MECHANIX CXG-L5-L Mănuși ignifuge L Negru Pr | AD2MNB 3RNV8 CXG-L5-LL€152.91
MECHANIX CXG-L5-S Mănuși ignifuge S Negru Pr | AD2MND 3RNW1 CXG-L5-SS€152.91
MECHANIX CXG-L5-XL Mănuși ignifuge Xl Negru Pr | AD2MNE 3RNW2 CXG-L5-XLXL€152.91
MECHANIX CXG-L5-XXL Mănuși ignifuge 2xl Negru Pr | AD2MNF 3RNW3 CXG-L5-XXL2XL€152.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MECHANIX CXG-L5-M Mănuși ignifuge M Negru Pr
€152.91 /unitate