Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MECHANIX SMG-C91-008 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben S Pr | AG2NPB 31TU54

MECHANIX SMG-C91-008 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben S Pr

În stoc
Articol: AG2NPB Model: SMG-C91-008Crucea Ref: 31TU54
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
€82.36 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 1000
ANSI Cut GramsMai mare de 1500
Punctura ANSI NewtonMai mare de 60
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA5
Materialul din spateTrekDry (R)
CuloriGalben Hi-Vis
ManșetăCârlig și buclă
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePiele sintetică, Armortex (R)
Stilul degetelorComplet
MânăDreapta stanga
Lungime10 "
Material pentru căptușealăArmorTex (R)
Material PalmierPiele sintetică, Armortex (R)
Rezistent la perforareDa
MărimeaS
Material de cusutNailon
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept
GreutateMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)24.51
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MECHANIX SMG-C91-009 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben M Pr | AG2NPC 31TU55 SMG-C91-009M€82.36
MECHANIX SMG-C91-010 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben L Pr | AG2NPD 31TU56 SMG-C91-010L€82.36
MECHANIX SMG-C91-011 Mănuși rezistente la tăiere Hi-vizibility Yellow Xl Pr | AG2NPE 31TU57 SMG-C91-011XL€82.36
MECHANIX SMG-C91-012 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben 2xl Pr | AG2NPF 31TU58 SMG-C91-0122XL€82.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MECHANIX SMG-C91-008 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben S Pr
€82.36 /unitate