MSA Detector de gaze gri


Filtru
Setare alarmă: Reglabil , Tip alarmă: Audibil, vizual, vibrant , Durata de viata a bateriei: 1 ani , Tip baterie: Litium , Adâncime: 1-29/32 " , Afișare: LCD , Înălțime: 3 13 / 32 " , Culoare carcasă: Gri , Temp. Gamă: -10 grade până la 40 grade C (14 grade până la 104 grade F), -20 grade până la 50 grade C (-4 grade până la 122 grade F) , latime: 2 13 / 64 "
StilModelDetecteazăTip de gazRezoluţieGama senzorilorPreț (ex. TVA)
A
10154075
Monoxid de carbonCO5 ppm0 până la 9999 ppm€998.74
B
10154080
ClorCl20.05 ppm0 până la 10 ppm€1,943.40
C
10154076
Sulfat de hidrogenH2S0.1 ppm0 până la 100 ppm€1,099.94
D
10154078
Dioxid de azotNO20.1 ppm0 până la 50 ppm€1,420.56
E
10154077
Dioxid de sulfSO20.1 ppm0.20 ppm€1,420.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?