Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10154075 Detector de gaz Gri Co 0 - 9999 Ppm | AG3PJH 33RJ35

MSA 10154075 Detector de gaz Gri Co 0 - 9999 Ppm

În stoc
Articol: AG3PJH Model: 10154075Crucea Ref: 33RJ35
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
€998.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de gaz unic
Setare alarmăReglabil
Tip alarmăAudibil, vizual, vibrant
De viață a bateriei1 ani
Baterie TipLitium
Adâncime1-29/32 "
DetecteazăMonoxid de carbon
AfişaLCD
Tip de gazCO
Înălţime3 13 / 32 "
Culoarea carcaseiGri
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 40 grade C (14 grade până la 104 grade F), -20 grade până la 50 grade C (-4 grade până la 122 grade F)
Rezoluţie5 ppm
Gama senzorilor0 până la 9999 ppm
Lăţime2 13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9027102000

Detalii produs:

    • Senzori interschimbabili (nu)

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăTip de gazRezoluţieGama senzorilorPreț
MSA 10154076 Detector de gaz Gri H2s 0 - 100 ppm | AG3PJJ 33RJ36 10154076Sulfat de hidrogenH2S0.1 ppm0 până la 100 ppm€1,099.94
MSA 10154077 Detector de gaz Gri So2 0.20 Ppm | AG3PJK 33RJ37 10154077Dioxid de sulfSO20.1 ppm0.20 ppm€1,420.56
MSA 10154078 Detector de gaz Gri No2 0 - 50 Ppm | AG3PJL 33RJ38 10154078Dioxid de azotNO20.1 ppm0 până la 50 ppm€1,420.56
MSA 10154080 Detector de gaz Gri Cl2 0 - 10 ppm | AG3PJM 33RJ40 10154080ClorCl20.05 ppm0 până la 10 ppm€1,943.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10154075 Detector de gaz Gri Co 0 - 9999 Ppm
€998.75 /unitate