Șurubelniță multi-biți MEGAPRO 6KIT1 15-în-1, blocare rapidă | AC2TJX 2MRT4

MEGAPRO 6KIT1 Șurubelniță multi-biți 15-în-1, blocare rapidă

Articol: AC2TJX Model: 6KIT1Crucea Ref: 2MRT4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet șurubelniță multi-biți
Tip de retenție de bițiSchimbare rapida
Stil BitDublu încheiat
Dimensiunea unității3/16", 1/4", 5/16"
Tipul driverului17-in-1
finalizareaOxid negru
Design mânerNylon Triax
Număr de bucați14
Lungime totală8.5 "
Aplicație primarăScop general
ClichetareDa (numai offset)
Material de coadăAliaj de oțel
Tip ShankSolid
Mărimi inclusePhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, adâncitură pătrată Robertson # 1 x # 2, # 0 x # 3, cu crestături # 4 x # 6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.07
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiAplicație primarăMărimi inclusePreț
MEGAPRO 6KIT5 Surubelnita Multi-bit Quick Lock | AC2TJY 2MRT5 6KIT51 / 4 "24ImpermeabilHex 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", Phillips #1 x #2, #0 x #3, nișă pătrată Robertson #1 x #2, #0 x #3, cu fante #4 x #6, cheie #6 x #8, #10 x #12, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25, Torx(R) inviolabil TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30€123.58
Set de șurubelnițe multi-biți MEGAPRO 6KIT3 15-în-1 | AC2TJZ 2MRT6 6KIT31 / 4 "16ImpermeabilHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Cheie # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5€136.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGAPRO 6KIT1 Șurubelniță multi-biți 15-în-1, blocare rapidă