VNE STAINLESS Supapă cu bilă acționată pneumatic din oțel inoxidabil 316


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: acționat , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: In linie , Max. Presiune de intrare: 120 psi , Montură: Direct , Port: Complet , Presiune necesară: 80 psi , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Temp. Gamă: 14 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: Trei piese
StilModelTip conexiunePresiune maximăZiua OperațieiDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
90C.5C / 52-5SC-XX
ClemăCWP de 1000 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat1 / 2 "€832.84
A
90C2.0C / 100-5SC-XX
Fixare cu clemăCWP de 1000 psiRevenire de primăvară - Eșec închis2"€1,775.52
A
90C1.0C / 63-5SC-XX
Amenajarea de compresieCWP de 1000 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat1"€983.86
A
90C3.0C / 125-5SC-XX
Amenajarea de compresieCWP de 600 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat3"€3,798.41
A
90C.75C / 52-5SC-XX
Amenajarea de compresieCWP de 1000 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat3 / 4 "€855.73
A
90C1.5C / 75-5SC-XX
Amenajarea de compresieCWP de 1000 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat1.5 "€1,441.48
A
90C2.5C / 115-5SC-XX
Amenajarea de compresieCWP de 600 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat2.5 "€2,970.21
A
90C4.0C / 160-5SC-XX
Amenajarea de compresieCWP de 600 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat4"€6,549.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?