Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE INOX 90C1.0C/63-5SC-XX Supapă cu bilă acţionată 1 inch din oţel inoxidabil 316 | AA6QRZ 14N252

VNE STAINLESS 90C1.0C/63-5SC-XX Supapă cu bilă acționată 1 inci, oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AA6QRZ Model: 90C1.0C/63-5SC-XXCrucea Ref: 14N252
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
€1,064.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată pneumatic
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneAmenajarea de compresie
Max. Presiunea de admisie120 psi
Presiune maximăCWP de 1000 psi
MountDirect
Ziua OperațieiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Presiunea necesară80 psi
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiTrei piese

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481302090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăZiua OperațieiDimensiunea conducteiPreț
VNE INOX 90C.5C/52-5SC-XX Supapă cu bilă acționată 1/2 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QRX 14N250 90C.5C / 52-5SC-XXClemăCWP de 1000 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat1 / 2 "€901.00
VNE INOX 90C.75C/52-5SC-XX Supapă cu bilă acționată 3/4 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QRY 14N251 90C.75C / 52-5SC-XXAmenajarea de compresieCWP de 1000 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat3 / 4 "€993.57
VNE INOX 90C1.5C/75-5SC-XX Supapă cu bilă acţionată 1-1/2 inch Oţel inoxidabil 316 | AA6QTA 14N253 90C1.5C / 75-5SC-XXAmenajarea de compresieCWP de 1000 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat1.5 "€1,559.45
VNE INOX 90C2.0C/100-5SC-XX Supapă cu bilă acţionată 2 inci din oţel inoxidabil 316 | AA6QTB 14N254 90C2.0C / 100-5SC-XXFixare cu clemăCWP de 1000 psiRevenire de primăvară - Eșec închis2"€1,920.84
VNE INOX 90C2.5C/115-5SC-XX Supapă cu bilă acționată 2-1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QTC 14N255 90C2.5C / 115-5SC-XXAmenajarea de compresieCWP de 600 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat2.5 "€3,213.30
VNE INOX 90C3.0C/125-5SC-XX Supapă cu bilă acționată 3 inchi din oțel inoxidabil 316 | AA6QTD 14N256 90C3.0C / 125-5SC-XXAmenajarea de compresieCWP de 600 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat3"€4,109.27
VNE INOX 90C4.0C/160-5SC-XX Supapă cu bilă acţionată 4 inci din oţel inoxidabil 316 | AA6QTE 14N257 90C4.0C / 160-5SC-XXAmenajarea de compresieCWP de 600 psiÎntoarcerea de primăvară - Eșuat4"€7,086.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS 90C1.0C/63-5SC-XX Supapă cu bilă acționată 1 inci, oțel inoxidabil 316
€1,064.38 /unitate