Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEGGER CHM2000 Contor de înălțime a cablului 6 linii de la 7 la 35 picioare | AC9KEC 3GZX7

MEGGER Contor de înălțime a cablului CHM2000 6 linii de la 7 la 35 picioare

În stoc
Element: AC9KEC Model: CHM2000Crucea Ref: 3GZX7
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
€1,773.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnălțimea cablului
Acuratete+/- 0.5% +/- 2 cifre
Oprire automatăDa
AfişaLCD
Unități de măsurarePicioare și inci sau metri
Număr de fire6
Temp. De funcționare Gamă14 la 104 grade F
Sursa de putere(1) Baterie de 9V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9017800000
Tara natalaIE

Detalii produs:

    • Min. Distanța dintre cabluri (5.9 ")
    • Interval @ 1 In. Min. Cablu Dia. (7 până la 35 ft.)
    • Interval @ 1/2 In. Min. Cablu Dia. (7 până la 35 ft.)
    • Interval @ 1/4 In. Min. Cablu Dia. (7 până la 35 ft.)
    • Interval @ 1/8 In. Min. Cablu Dia. (7 până la 32 ft.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER Contor de înălțime a cablului CHM2000 6 linii de la 7 la 35 picioare
€1,773.46 /unitate