Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester de pământ MEGGER DET3TC 128 Hz 100vac | AC2UTF 2MY25

MEGGER TESTER DET3TC Pământ Pământ 128 Hz 100 Vca

În stoc
Element: AC2UTF Model: DET3TCCrucea Ref: 2MY25
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
€2,207.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de pământ
Acuratete+/- 2% din citire +/- 3 cifre
Numără1999
AfişaLCD digital
Frecvența de operare128 Hz
Sursa de putere(8) Baterii AA
Evaluarea siguranțeiCAT IV 100V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.68
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS9030390100
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Gama de rezistență la sol a pământului (0.00001 până la 2 k ohmi)
    • Volți Pământ (100VAC)
    • Curent de măsurare (4.5mA)
    • Rezistivitatea solului (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER TESTER DET3TC Pământ Pământ 128 Hz 100 Vca
€2,207.50 /unitate