Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MENDA 35264 Sticla de 8 uncii albastru | AC8AZG 39H791

MENDA 35264 Sticla de 8 uncii albastru

În stoc
Element: AC8AZG Model: 35264Crucea Ref: 39H791
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
€22.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăAlbastru
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate8 uncie
Material de închidereNu este inclus
Adâncime2.25 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime4 11 / 16 "
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub38-400 mm
ModelaPătrat
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3923300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCapacitateAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
MENDA 35260 Flacon 4 uncie albastru | AC8AZC 39H787 35260Albastru4 uncie2.125 "2.625 "2.12 "€21.70
MENDA 35261 Flacon 6 uncii albastru | AC8AZD 39H788 35261Albastru6 uncie2.125 "4"2.12 "€20.16
MENDA 35262 Sticla de 8 uncii albastru | AC8AZE 39H789 35262Albastru8 uncie2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€19.32
MENDA 35263 Sticla de 8 uncii albastru | AC8AZF 39H790 35263Albastru8 uncie2.25 "4 11 / 16 "2.25 "€11.88
MENDA 35491 Flacon 6 uncii portocaliu | AC8BAB 39H810 35491Portocaliu6 uncie2.125 "4"2.12 "€18.63
MENDA 35492 Sticla de 6 uncii de portocale | AC8BAC 39H811 35492Portocaliu6 uncie2.125 "4"2.12 "€17.59
MENDA 35494 Sticla de 6 uncii verde | AC8BAE 39H813 35494Verde6 uncie2.125 "4"2.12 "€19.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MENDA 35264 Sticla de 8 uncii albastru
€22.63 /unitate