Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transmițător de nivel submersibil MERCOID SBLT2-15-60-ETFE la 15 Psi | AC2CHC 2HMC4

MERCOID SBLT2-15-60-ETFE Transmițător de nivel submersibil la 15 Psi

În stoc
Element: AC2CHC Model: SBLT2-15-60-ETFECrucea Ref: 2HMC4
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
€1,236.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător de nivel submersibil
Acuratete+/- 0.25% la scară completă
Acoperire cabluETFE
Lungime cablu60ft
producție4 până la 20 mA DC
Necesar de energie13 la 30 VDC
Domeniul de presiune0 la 15 psi
Lungimea senzorului6-45/64 "
Temp. Gamă0 de grade până la 150 de grade F
TipNasul de glonț
Materiale umedeOțel inoxidabil 316, oțel inoxidabil 316L, Buna-N, PVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.15
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9026102080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluDomeniul de presiuneTemp. GamăTipMateriale umedePreț
Transmițător de nivel submersibil MERCOID PBLT2-5-40 0 - 5 Psi | AC2CGR 2HMB3 PBLT2-5-4040ft0 la 5 psi0 de grade până la 200 de grade FProiectare cușcă păsăriOțel inoxidabil 316, oțel inoxidabil 316L, Buna-N€1,485.32
Transmițător de nivel submersibil MERCOID PBLT2-10-40 la 10 Psi | AC2CGT 2HMB4 PBLT2-10-4040ft0 la 10 psi0 de grade până la 200 de grade FProiectare cușcă păsăriOțel inoxidabil 316, oțel inoxidabil 316L, Buna-N€1,485.32
Transmițător de nivel submersibil MERCOID PBLT2-15-60 la 15 Psi | AC2CGU 2HMB5 PBLT2-15-6060ft0 la 15 psi0 de grade până la 200 de grade FProiectare cușcă păsăriOțel inoxidabil 316, oțel inoxidabil 316L, Buna-N€1,540.16
Transmițător de nivel submersibil MERCOID PBLT2-20-60 la 20 Psi | AC2CGV 2HMB6 PBLT2-20-6060ft0 la 20 psi0 de grade până la 200 de grade FProiectare cușcă păsăriOțel inoxidabil 316, oțel inoxidabil 316L, Buna-N€1,540.16
Transmițător de nivel submersibil MERCOID PBLT2-5-40-PU 0 - 5 Psi | AC2CGW 2HMB7 PBLT2-5-40-PU40ft0 la 5 psi0 de grade până la 200 de grade FProiectare cușcă păsăriOțel inoxidabil 316, oțel inoxidabil 316L, Buna-N, poliuretan€1,054.90
Transmițător de nivel submersibil MERCOID PBLT2-10-40-PU la 10 Psi | AC2CGX 2HMB8 PBLT2-10-40-PU40ft0 la 10 psi0 de grade până la 200 de grade FProiectare cușcă păsăriOțel inoxidabil 316, oțel inoxidabil 316L, Buna-N, poliuretan€1,054.90
Transmițător de nivel submersibil MERCOID PBLT2-15-60-PU la 15 Psi | AC2CGY 2HMB9 PBLT2-15-60-PU60ft0 la 15 psi0 de grade până la 200 de grade FProiectare cușcă păsăriOțel inoxidabil 316, oțel inoxidabil 316L, Buna-N, poliuretan€1,127.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERCOID SBLT2-15-60-ETFE Transmițător de nivel submersibil la 15 Psi
€1,236.28 /unitate