Siguranță MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-4R, medie tensiune, 5500V, 4R, nominală R, percutor DIN | CH4TGP

MERSEN FERRAZ Siguranță A055D1DSR0-4R, medie tensiune, 5500V, 4R, nominală R, percutor DIN

Articol: CH4TGP Model: A055D1DSR0-4R

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Evaluarea tensiunii AC5500V
Material corpgmg
Finisare conexiunePlacat cu argint
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneTăia  
Diametru2.88 "
Lungime20 "
MontareTăia  
VitezăEvaluat R  
Indicație vizualăindicând

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)7.32

Detalii produs:

Mersen Ferraz A055D1DSR0-4R fuse is used for circuit protection in industrial applications to safeguard equipment by interrupting excessive current. This Amp-Trap R-rated DIN style fuse is ideal for short-circuit protection in medium voltage motors. It acts as a backup fuse with a minimum interrupting rating, coordinated with overload relays. This R-rated fuse melts within 15 to 35 seconds at 100 times the R rating. This component features silver-plated brass connections for enhanced conductivity, utilising clip terminals, while the insulating body is composed of GMG construction for durability and safety.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această siguranță?

A.

  • Choose the right fuse rating for your equipment.
  • Install the fuse according to guidelines.
  • Avoid altering or tampering with the fuse.
  • Prevent overloading to avoid blowing the fuse.
  • Coordinate with overload protection devices.
  • Replace blown fuses promptly with the same type.
  • Prevent short circuits in the circuitry.

Q. What factors should I consider while choosing Mersen Ferraz A055D1DSR0-4R fuse?

A.

  • Select suitable voltage and current ratings.
  • Confirm application for motors or controllers.
  • Ensure reliable short-circuit protection.
  • Coordinate with overload relays.
  • Check for UL component recognition.
  • Luați în considerare mediul de operare.

Î. Cum detectez o siguranță defectă?

A.

  • Check visually for a broken or melted element.
  • Use a multimeter to measure continuity.
  • Test voltage across the fuse terminals.
  • Assess circuit functionality despite fuse appearance.

Variante de produs

ProdusModelMontareVitezăPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-12R, medie tensiune, 5500V, 12R, nominală R, percutor DIN | CH4TGH A055D1DSR0-12RTăiaEvaluat-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-13R, medie tensiune, 5500V, 13R, nominală R, percutor DIN | CH4TGJ A055D1DSR0-13RTăiaEvaluat-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-16R, medie tensiune, 5500V, 16R, nominală R, percutor DIN | CH4TGK A055D1DSR0-16RTăiaEvaluat-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-19R, medie tensiune, 5500V, 19R, nominală R, percutor DIN | CH4TGL A055D1DSR0-19RTăiaEvaluat-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-2R, medie tensiune, 5500V, 2R, nominală R, percutor DIN | CH4TGM A055D1DSR0-2RTăiaEvaluat-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-3R, medie tensiune, 5500 V, 3R, nominală R, percutor DIN | CH4TGN A055D1DSR0-3RTăiaEvaluat-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-5R, medie tensiune, 5500V, 5R, nominală R, percutor DIN | CH4TGQ A055D1DSR0-5RTăiaEvaluat-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță A055D1DSR0-4R, medie tensiune, 5500V, 4R, nominală R, percutor DIN