Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL-V6, 250V, 6A, 6 x 32mm | CH4XVK

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere GDL-V6, 250 V, 6 A, 6 x 32 mm

Articol: CH4XVK Model: GDL-V6

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpSticlă
Evaluare curent6A
Diametru0.25 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime4.25 "
VitezăÎntârziere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)0.38
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7

Detalii produs:

    • Cu cabluri axiale

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentPreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL-V1/10, 250 V, 0.1 A, 6 x 32 mm | CH4XUB GDL-V1/10250V0.1A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL-V1/100, 250 V, 0.01 A, 6 x 32 mm | CH4XUC GDL-V1/100250V0.01A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL-V1/16, 250 V, 0.063 A, 6 x 32 mm | CH4XUD GDL-V1/16250V0.063A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL-V1/2, 250 V, 0.5 A, 6 x 32 mm | CH4XUE GDL-V1/2250V0.5A-
RFQ
MERSEN FERRAZ GDL-V1/32 Siguranță cu întârziere, 250 V, 0.031 A, 6 x 32 mm | CH4XUF GDL-V1/32250V0.031A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL-V1/4, 250 V, 0.25 A, 6 x 32 mm | CH4XUG GDL-V1/4250V0.25A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL-V1/8, 250 V, 0.125 A, 6 x 32 mm | CH4XUH GDL-V1/8250V0.125A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere GDL-V6, 250 V, 6 A, 6 x 32 mm