Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță MERSEN FERRAZ GGX1-1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 1.5 A, dimensiune 1/4 x 1 inch | CH4YDR GGX1/2

MERSEN FERRAZ Siguranță GGX1-1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 1.5 A, dimensiune 1/4 x 1 inch

În stoc
Articol: CH4YDR Model: GGX1-1/2Ref încrucișat: GGX1/2

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpCeramică
Evaluare curent1.5A
Diametru0.25 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime1"
MontareTăia
VitezăAcțiune rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0234
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)0.64

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentVitezăPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ GGX1, cu acțiune rapidă, 250 V, 1 A, dimensiune 1/4 x 1 inch | CH4YDN GGX1250V1AAcțiune rapidă€1.60
Siguranță MERSEN FERRAZ GGX1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.5 A, dimensiune 1/4 x 1 inch | CH4YDP GGX1/2250V0.5AAcțiune rapidă€1.94
Siguranță MERSEN FERRAZ GGX10, cu acțiune rapidă, 32 V, 10 A, dimensiune 1/4 x 1 inch | CH4YDQ GGX1032V10AAcțiune rapidă-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GGX1-1/4, cu acțiune rapidă, 250 V, 1.25 A, dimensiune 1/4 x 1 inch | CH4YDT GGX1-1/4250V1.25AAcțiune rapidă€1.60
Siguranță MERSEN FERRAZ GGX12, cu acțiune rapidă, 32 V, 12 A, dimensiune 1/4 x 1 inch | CH4YDU GGX1232V12AAcțiune rapidă€1.60
Siguranță MERSEN FERRAZ GGX15, cu acțiune rapidă, 32 V, 15 A, dimensiune 1/4 x 1 inch | CH4YDV GGX1532V15AAcțiune rapidă€1.60
Siguranță MERSEN FERRAZ GGX2, cu acțiune rapidă, 250 V, 2 A, dimensiune 1/4 x 1 inch | CH4YDW GGX3/4 GGX2250V2AAcțiune rapidă€1.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță GGX1-1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 1.5 A, dimensiune 1/4 x 1 inch
€1.60 /unitate